メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560 2549 55 |
---|
測定範囲 | -0.1~6MPa | 精度 | フルスケールの±0.5% |
---|
接続径 | UNF7/16”(1/4”フレア) | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
---|
サイズ | 32(W)×31(D)×150(H)mm | 重量 | 156g(電池含む) |
---|
付属品 | ストラップ、出荷検査書 | 分解能 | 0.001MPa |
---|
動作温度 | -20~50℃ | 保管温度 | -20~60℃ |
---|
電波範囲 | 100m | 色 | 黒/オレンジ |
---|
上限ゲージ圧 | 6.5MPa | 端末要件 | iOS 11.0以上/Android 6.0以上/Bluetooth 4.0以上 |
---|
電池寿命 | 約130時間 | 材質 | ABS樹脂 |
---|
圧力媒体 | CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2 | | |
---|
無線プローブタイプ |
45度アングルシャフト |
スマートフォン/タブレット専用スマートプローブ冷媒圧力計 |
冷媒空調システムの冷媒圧力を測定 |
冷媒ホース不要でダイレクト接続(異形アダプタ使用) |
測定データをグラフまたは表の形式で表示、testo Smartアプリを介して送信 |
記録されたデータは測定レポート(PDF)、表形式(CSV)、グラフ、画像(JPG)、Excelファイルとしてエクスポートして、端末への保存やメール送信が可能です。 |
最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |