メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0564255255 |
---|
計測範囲 | 0~26.66hPa | 精度 | ±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns) |
---|
分解能 | 1micron(0~1000microns) 10microns(1000~2000microns) 100microns(2000~5000microns) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
サイズ | 32(W)×31(D)×150(H)mm | 重量 | 142g |
---|
付属品 | 単4電池×2本 | 測定間隔 | 毎秒1回 |
---|
測定単位 | bar・psi・MPa・kPa | 保管温度 | -20~50℃ |
---|
動作温度 | -10~50℃ | 電池寿命 | 39時間 |
---|
保護等級 | IP54 | 接続径 | UNF7/16”(1/4”フレア) |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 |
Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 |
IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 |
45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 |
冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 |
専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 |
アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 |
冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 |
高品質、優れた耐久性 |
無線プローブタイプ |