すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742DT

品名 : 温度・湿度計(デジタル)

カタログ訂正

24/02/15 防水・防塵/精度(温度K/T熱電対)の訂正。正:IP54/±(0.2℃+計測値の0.5%)(9025 No.55)

仕様

メーカーテストー(testo)型番05636352(testo635-2)
測定項目温度、湿度、絶対圧測定範囲温度:-200~1370℃(TypeK)、-200~400℃(TypeT)
NTC:-40~50℃、
湿度:0~+100%RH、
絶対圧:0~2000hPa
分解能温度:0.1℃、NTC:0.1℃、湿度:0.1%RH、絶対圧:0.1hPa精度±1digit(温度)
K/T熱電対:
±0.3℃(-60~+60℃)、
±(0.2℃+計測値の0.5%)(その他の範囲)

NTC:
±0.2℃(-25~74.9℃)、
±0.4℃(-40~-25.1℃)、
±0.4℃(-75~99.9℃)
計測値の±0.5%(その他の範囲)

(湿度)(絶対圧)プローブにより異なる
防塵・防水IP54機能最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト、メモリー(10000データ)
電源単3電池×3本(付属)サイズ74(W)×46(D)×220(H)mm
重量428g材質プラスチック(ABS樹脂、TPE)、金属
電池寿命約200時間動作温度-20~50℃
保管温度-30~70℃計測間隔2回/秒
EC指令2014/30/EU
PC接続可(ソフトウェア付)
センサープローブ別売(EA701BG-5~-13、EA742DT-1~-4)からお選びください。
温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧縮空気システム内の圧力露点を計測
専用ソフトでデータの管理、解析が可能
PCで平衡含水率曲線の変更、編集が可能
接続プローブを使い分けることで、環境の温湿度だけでなく圧力露点や絶対圧、材料水分を測定できるマルチ温湿度計です。
あらかじめ測定地点を保存して、測定データを関連する地点に割り当てることができます。また、個別のユーザプロファイルを作成し、材料水分の長期測定を並行して行うことができます。
最大10,000件の測定値(個別の測定および連続測定)を温湿度計に保存できます。同梱品のUSBケーブルを使用すると、温湿度計をPCに接続し、ソフトウェアで測定データの履歴確認やデータの保存ができます。
温湿度計と操作メニューは、シンプルで使いやすくなっています。
バックライト付きディスプレイにより、暗い環境でも測定値を読み取れます。また、頑丈なハウジングにより、衝撃や落下から温湿度計を効果的に保護します。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

89,000(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0826ページ
その他関連
オプションEA701BG-5 : -40/ +400゚C 表面用センサー
オプションEA701BG-8 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー
オプションEA701BG-9 : -60/ +400゚C 冷凍食品用センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-11 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-12 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-13 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
オプションEA701BG-14 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
オプションEA742DT-1 : 平衡含水率センサー
オプションEA742DT-2 : -20/+125゚C 温度・湿度センサー
オプションEA742DT-3 : -20/+70゚C 温度・湿度センサー
オプションEA742DT-4 : 圧力露点センサー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品