すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GB-84

品名 : 高精度温度データロガー

仕様

メーカーテストー(testo)型番05721762(testo176T2)
測定範囲(2ch)-100~400℃分解能0.01℃
精度±0.2℃(-100~+200℃)記録容量200万データ
電源TL-5903リチウム電池(付属)サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm
重量220g適合センサー(別売)EA701AK-2
チャネル数2ch(外付×2)インターフェイスUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
計測間隔1秒~24時間電池寿命8年(計測間隔:15分、+25℃の環境で)
動作温度-35~+70℃保管温度-40~+85℃
材質プラスチック
IP65の完全防水
外付けPt100プローブを2本接続して、2か所の測定ポイントの温度を同時に記録するUSB温度データロガーです。
高精度Pt100プローブにより厳密な温度管理が求められるインキュベータなどの温度モニタリングに適しています。
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
限界値逸脱の表示
※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

62,000(税抜)/ 68,200円(税込)

カタログ価格

62,000円(税抜)/68,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 02:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0829ページ
その他関連
オプションEA701AK-2 : -50/+400゚C 防水芯温センサー
オプションEA701AK-3 : -50~+400℃ 気体温度センサー(ステンレス製)
オプションEA701AK-4 : -50~+400℃ 防水表面温度センサー
オプションEA701AK-5 : -50~+400℃ 芯温センサー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品