すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HB-1A

品名 : 温度データロガー

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番※ESCOオリジナルセット品
仕様本体+センサー測定範囲(1ch)-40~180℃
分解能0.1℃測定間隔1/2/5/10/15/20/30秒、
1/2/5/10/15/20/30/60分
記憶容量瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ記録モード瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム:メモリフル時記録停止
エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
使用可能範囲-20~70℃、80%RH以下
電源単3電池×1本(付属)電池寿命約2年(瞬時値記録、記録間隔1分、省電力、20℃の場合)
約2ヶ月(記録間隔1秒、20℃の場合)
サイズ79(W)×28(D)×57(H)mm重量105g
確度基本確度 : ±0.5℃(本体+センサ確度、0.0~35.0℃にて)
※基本確度は代表値です
インターフェイス通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで適合規格安全:EN61010
EMC:EN61326
温度センサ使用温度範囲:-40~180℃
応答時間:約100秒(90%応答)
防水性:防侵型(JIS C 9020、本体接続状態にて)
長さ:1m
センサ部:φ6×28mm
その他機能・常に1回前の記録データをバックアップ
・電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
・電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
防塵・防水IP54取得品付属品・取扱説明書
・操作ガイド
・スタンド
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2項目表示
記録を停止しないでPCにデータ転送可能(別売りオプションが必要)
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
電池がなくなっても測定データは消えません
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA742HB-1A 温度データロガー
EA742HB-2 温度データロガー
その他関連
セット商品EA742HB-2 : 温度データロガー
セット商品EA742H-11 : [EA742HB-1用] 1m 温度センサー
オプションEA742H-1 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-2 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-6 : データロガー用壁面固定ホルダー
オプションEA742H-12 : [EA742HB-1用] 5m 温度センサー
オプションEA742H-13 : [EA742HB-1用] 10m 温度センサー
オプションEA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ
ウェブカタログ画像
拡大
  • 電池切れを気にせず使える
  • 変化を逃さず記録する
  • データ解析は無料の付属ソフトウェアでらくらくスムーズ
  • 安心の記録容量とバックアップ機能
  • 水滴がついても大丈夫。IP54 防滴構造により、水滴が付着するような厨房や配管室などでもお使いいただけます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品