すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HC-1

品名 : 温湿度データロガー(ワイヤレス)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR8514
仕様本体のみ(センサー別売)測定項目温度・湿度
測定範囲
(温度2ch+湿度2ch)
[温度] -40℃~80℃, レンジ100℃f.s., 最高分解能0.1℃
[湿度] 0%rh~100%rh, レンジ100% rh f.s., 最高分解能0.1%rh
精度温度:±0.5℃(10~60℃)
湿度:±3%RH(20~30℃、20%~90%RH)
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)記録容量最大500,000データ/1ch
記録モード瞬時値記録表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証電源単3電池×2本(付属) 
AC100~240Vアダプタ(別売)
外部電源
サイズ85(W)×31(D)×61(H)mm重量95g(電池含まず)
対応機器Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、
【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
連続使用時間約3.5ヶ月(記録間隔1分、Bluetooth OFF)
約20日(記録間隔1秒、Bluetooth ON)
約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
付属品CD-R(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド、電波使用上の注意、単3形アルカリ乾電池×2本用途工場や農業現場の環境温度・湿度管理に。
±3%rhの高精度湿度センサ
2か所の温度・湿度をそれぞれ同時記録、比較調査に便利
設置スペースを気にしない小型2chモデル
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

41,000(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0831ページ
バリエーション一覧
EA742HC-10 ワイヤレス温湿度ロガー
EA742HC-1 温湿度データロガー(ワイヤレス)
その他関連
オプションEA742HL-11 : 50mm [EA742HC-1,HL-1用] 温湿度センサー
オプションEA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ
オプションEA742HC-12 : [EA742HL-1,HC-1,HK,HD-11,HH用] ACアダプタ
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。