すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HD-2

品名 : 電圧データロガー

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR5042
測定範囲(1ch)-5.000~5.000V精度±0.5%rdg.±5rdg
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒
1/2/5/10/15/20/30/60分
記録容量最大60,000データ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信サイズ79(W)×28(D)×57(H)mm
重量105g電源単3電池×1本(付属)
電池寿命約2年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて)
約2か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)
防塵・防水性IP54(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く)
その他機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持付属品・接続ケーブル×1
・取扱説明書×1
・操作ガイド×1
・スタンド×1
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に。
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2項目表示
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
電池がなくなっても測定データは消えません。
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
LR9802付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明●(分解能)
EA742HD-1:0.01mV、
EA742HD-2:0.001V、
EA742HD-3:0.01V
(10/11/17 1050)

販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0815ページ
バリエーション一覧
EA742HD-1 電圧データロガー
EA742HD-2 電圧データロガー
EA742HD-3 電圧データロガー
その他関連
オプションEA742H-1 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-2 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-6 : データロガー用壁面固定ホルダー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ814ページ
  • エスコ便利カタログ815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品