メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR8513 |
---|
仕様 | 本体のみ ※本体のみでは使用不可。 別売センサーと同時に使用して下さい。 | 測定項目 | AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流 |
---|
測定範囲(2ch) | AC500.0mA~2000A DC10.00A~2000A(電流センサーによる) | 測定対象 | AC負荷電流,DC負荷電流,AC漏れ電流(電流センサによる) |
---|
チャネル数 | 2ch (GND共通) | 実効値演算 | ソフトウェアによる真の実効値演算 |
---|
精度 | ±0.5%rdg.±5dgt.(DC・AC50/60Hz) | 表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 |
---|
記録間隔 | 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替) | 記録容量 | 最大500,000データ/1ch |
---|
記録モード | 瞬時値,平均値,最大値記録 | 機能 | 警報、スケーリング、記録動作保持、 誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 |
---|
電源 | ・単3電池×2本(付属) ・AC100~240Vアダプタ(別売) ・外部電源 | 連続使用時間 | 約3か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約10日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) |
---|
サイズ | 85(W)×38(D)×75(H)mm | 重量 | 130g(電池含まず) |
---|
対応機器 | Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) | 用途 | 交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に。 |
---|
付属品 | ・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ) ・測定ガイド×1 ・電波使用上の注意×1 | | |
---|
選べる電流センサ8種類 |
クランプで簡単に負荷電流・漏れ電流を記録 |
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。 |
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる。 |
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 |
設置スペースを気にしない小型2chモデル |
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |