すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JA

品名 : データロガー温度計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CT-05SD
仕様本体のみチャネル数4チャネル、K、J、T、E、R、S熱電対:4チャネルまで、白金測温抵抗体:2チャネルまで
適応センサーK、J、T、E、R、S熱電対、白金測温抵抗体100Ωセンサープローブ(K電対/別売)EA701BA-61~-67からお選び下さい。
測定範囲(Kタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃
・-50.0 ~ +999.9 ℃
・+1000 ~ +1300 ℃
(Jタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃
・-50.0 ~ +999.9 ℃
・+1000 ~ +1150 ℃
(Tタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃
・-50.0 ~ +400 ℃
(Eタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃
・-50.0 ~ +900 ℃
(Rタイプ)
・0 ~ +1700 ℃
(Sタイプ)
・0 ~ +1500 ℃
(PT100Ω)
・-199.9 ~ +850.0 ℃
分解能(Kタイプ)
・-100.0 ~ +999.9 ℃:0.1℃
・+1000 ~ +1300 ℃:1℃
(Jタイプ)
・-100.0 ~ +999.9 ℃:0.1℃
・+1000 ~ +1150 ℃:1℃
(Tタイプ)
・-100.0 ~ +400 ℃:0.1℃
(Eタイプ)
・-100.0 ~ +900 ℃:0.1℃
(Rタイプ)
・0 ~ +1700 ℃:1℃
(Sタイプ)
・0 ~ +1500 ℃:1℃
(PT100Ω)
・-199.9 ~ +850.0 ℃:0.1℃
測定精度(Kタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃:±(0.4 % + 1 ℃)
・-50.0 ~ +999.9 ℃:±(0.4 % + 0.5 ℃)
・+1000 ~ +1300 ℃:±(0.4 % + 1 ℃)
(Jタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃:±(0. 4% + 1 ℃)
・-50.0 ~ +999.9 ℃:±(0.4 % + 0.5 ℃)
・+1000 ~ +1150 ℃:±(0. 4% + 1 ℃)
(Tタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃:±(0. 4% + 1 ℃)
・-50.0 ~ +400 ℃:±(0.4 % + 0.5 ℃) 
(Eタイプ)
・-100.0 ~ -50.1 ℃:±(0. 4% + 1 ℃) 
・-50.0 ~ +900 ℃:±(0.4 % + 0.5 ℃)
(Rタイプ)
・0 ~ +1700 ℃:±(0.5 % + 1 ℃) 
(Sタイプ)
・0 ~ +1500 ℃:±(0.5 % + 1 ℃) 
(PT100Ω)
・-199.9 ~ +850.0 ℃:±(0. 4% + 1 ℃)
表示4桁 液晶表示
サンプリングタイム1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能使用温室度0~±50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
保存温室度-20℃~+60℃、85%RH以下(但し結露のないこと)サイズ68(W)×45(D)×177(H)㎜
重量約380g(電池含む)電源単3電池×6本(テスト電池付属)またはACアダプター(別売)
電池寿命・通常測定時:約160時間
・データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
機能・温度測定(熱電対:4ch、白金測温抵抗体:2ch)
・T_1-T_2演算
・データホールド
・最大/最小値表示
・グリーンバックライト
・SDカード記録
・データロガー
オートパワーオフ機能10分(解除可能)付属品・取扱説明書(保証書付)
校正可(ISO/IEC17025校正可)注意・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
4点の同時温度測定ができます。
RS232出力端子付
※SDカードは別売です。
SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。
本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

36,800(税抜)/ 40,480円(税込)

カタログ価格

36,800円(税抜)/40,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0821ページ
バリエーション一覧
EA742JA-1A データロガー温度計セット
EA742JA データロガー温度計
その他関連
オプションEA701BA-61 : 空調用温度センサー
オプションEA701BA-62 : 表面用温度センサー
オプションEA701BA-63 : 表面用温度センサー(90゚角度付)
オプションEA701BA-64 : 液体用温度センサー
オプションEA701BA-66A : [高温測定用]熱電対・温度センサー
オプションEA701BA-67 : 空調用伸縮式温度センサー
オプションEA701BA-68 : 動体表面温度センサー
オプションEA701BA-69 : 中心・液体用温度センサー
オプションEA701BA-70 : 気体用温度センサー
オプションEA701BA-71 : 液体用温度センサー
オプションEA701BA-72 : 液体用温度センサー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品