すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JE

品名 : データロガー照度計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番LX-2000SD
レンジ・2000Lux
・20000Lux
・100000Lux
表示範囲・0~1999Lux
・1800~19990Lux
・18000~99900Lux
分解能・1Lux
・10Lux
・100Lux
測定精度±(4%+2dgt)
温度【Kタイプ】測定範囲:-50.0~+1300.0℃、-100.0~-50.1℃ 分解能:0.1℃ 測定精度:±(0.4%+0.5℃)、±(0.4%+1℃)
【Jタイプ】測定範囲:-50.0~+1200.0℃、-100.0~-50.1℃ 分解能:0.1℃ 測定精度:±(0.4%+0.5℃)、±(0.4%+1℃)
照度・レンジ:2,000lux、20,000lux、100,000lux 
・表示範囲:0~1,999lux、1,800~19,990lux、18,000~99,900lux 
・分解能:1lux、10lux、100lux 測定精度:±(4%+2dgt)
測定項目照度、温度表示5桁 液晶表示、グリーンバックライト
センサーシリコンフォトダイオードサンプリング1回/秒
使用温湿度0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度-20~60℃、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
コード長45㎝サイズ・本体:68(W)×45(D)×177(H)㎜
・センサー:58(W)×88.5(H)㎜
重量約430g(電池および照度センサーを含む)電源単3電池(付属)×6本またはACアダプター(別売)
電池寿命●通常測定時:約300時間
●データロガー機能動作時:約70時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
機能●K・J熱電対温度測定
●データホールド
●最大・最小値表示
●グリーンバックライト
●オートパワーオフ(10分/解除可)
●SDカードデータ記録
●データロガー
付属品●照度センサー
●ソフトケース
●取扱説明書(保証書付)
記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。
SDカードは別売です。
RS232出力端子付
工場、室内などの照度測定に
K/Jタイプ熱電対センサー(別売)を接続して温度測定も可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

28,400(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0819ページ
その他関連
オプションEA701BA-68 : 動体表面温度センサー
オプションEA701BA-69 : 中心・液体用温度センサー
オプションEA701BA-70 : 気体用温度センサー
オプションEA701BA-71 : 液体用温度センサー
オプションEA701BA-72 : 液体用温度センサー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品