すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA743AK-100A

品名 : マルチ環境計測器セット

仕様

メーカーテストー(testo)型番0560 4401(testo 440)+0635 1572
分解能風速:0.01m/s
温度:0.1℃
湿度:0.1%rH
絶対圧:0.1hPa
精度風速:
±(0.03m/s+測定値の4%)
(0~20m/s)
±(0.5 m/s+測定値の5%)
(20.01~30m/s)

温度:
±0.5℃ (0~+70℃)
±0.8℃ (-20~0℃)

湿度:
±3%rH (10~35%rH)
±2%rH (35~65%rH)
±3%rH (65~90%rH)
±5(その他の範囲)
±0.06%rH/K(k=1)

絶対圧:±3.0hPa
測定範囲風速:0~50m/s
温度:-20℃~+70℃
湿度:5~95%rh
絶対圧:+700~+1100hPa
  
測定項目風速・温度・湿度・気圧
電源単3乾電池×3本(付属)
ACアダプタ(別売)
サイズ計測器:154×65×32mm
プローブ:780×50×40mm
重量計測器:250g
プローブ:405g
材質計測器:樹脂
プローブ:ABS、スチール
プローブシャフト直径9mmプローブシャフト長さ230mm
ケーブル長1.4m伸縮時ロッド装着時のプローブヘッド寸法伸長:1000mm
ハンドル先端から伸縮式ロッドを取り付けたプローブヘッド先端までのプローブ長さ:800mm
温度係数type(k=1) ±0.06%RH/K動作温度計測器:-20~+50℃
プローブ:-5~+50℃
保管温度計測器:-20~+50℃
プローブ:-20~+60℃
内蔵メモリ225,000データ
バッテリー寿命約12時間
EC規則:2014/30/EU
プローブを装着することにより1台で環境測定ができるマルチ環境計測器です。
換気空調や冷熱システムの調整や室内における快適度測定に最適で、環境測定に関するメニューが内蔵されており、直感的な操作ができます。
測定レポートをCSVファイルとしてUSBからエクスポート可能
風速・温度・湿度・気圧の4項目を測定可能な熱線式風速プローブ
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能
調整データを記録するデジタルプローブを採用
マルチプローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
直角に折り曲げ可能なプローブ先端部と伸縮ロッドにより、天井の吹出口などの測定に便利です。
販売価格

179,000(税抜)/ 196,900円(税込)

カタログ価格

179,000円(税抜)/196,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0830ページ
その他関連
セット商品EA743AK-1 : マルチ環境計測器
セット商品EA743AM-3A : -20/+70゚C マルチプローブ
オプションEA701BG-5 : -40/ +400゚C 表面用センサー
オプションEA701BG-8 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー
オプションEA701BG-9 : -60/ +400゚C 冷凍食品用センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-11 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-12 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-13 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
オプションEA701BG-14 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
オプションEA729SX-3 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ
オプションEA739AH-11 : Bluetoothプリンタ
オプションEA739AH-12 : ACアダプタ(USBケーブル付)
オプションEA743AM-1A : -20/+70゚C 熱線式風速・風温センサー
オプションEA743AM-2A : 0/+50゚C 室内空気品質測定プローブ
オプションEA743AM-6A : 照度プローブ
ウェブカタログ画像
拡大
  • マルチプローブ使用例
  • マルチプローブ使用例
  • マルチプローブ使用例
  • マルチプローブ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品