メーカー | ビクセン(Vixen) | 型番 | アトレック2 HR10×25WP |
---|
倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
---|
最短合焦距離 | 1.2m | 実視界 | 6.0° |
---|
明るさ | 6.3 | サイズ(mm) | 109×119 |
---|
重量 | 360g | プリズム材質 | BaK4 |
---|
コーティング | PFMマルチコート | 見掛視界 | 55.3° |
---|
1000m先視界 | 105m | ひとみ径 | 2.5mm |
---|
アイレリーフ | 15mm | 眼幅調整範囲 | 57~75mm |
---|
PFMコート | PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 | | |
---|
ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 |
軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡 |
携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 |
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 |
雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 |
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 |
アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 |