メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | ウルトラビューI 10~30x21ズーム |
---|
倍率 | 10~30倍 | 対物レンズ有効径 | 21mm |
---|
コーティング | マルチコート | 実視界 | 3.3~1.6° |
---|
最短合焦距離 | 3m | 明るさ | 4.4~0.5 |
---|
サイズ | φ35x102mm | 重量 | 74g |
---|
ひとみ径 | 2.1~0.7mm | アイレリーフ | 11.5~8mm |
---|
付属品 | ポーチ、ストラップ | | |
---|
倍率の変えられるズーム単眼鏡で、気になるところをさらに大きく見ることが可能です。 |
マルチ(多層膜)コート採用。高い光の透過で、明るい視界を確保 |
ツイストアップ見口採用。見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます |