メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | ウルトラビューI 15~50x21BKセット |
---|
倍率 | 15~60倍 | 対物レンズ径 | 21mm |
---|
最短合焦距離 | 3m | 実視界 | 2.1~0.8° |
---|
明るさ | 2.0~0.12 | サイズ(mm) | φ35×102 |
---|
重量 | 75g | 付属品 | ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚 |
---|
ひとみ径 | 1.4~0.35mm | 1000m先の視野 | 36.7~14m |
---|
アイレリーフ | 13~6.8mm | 三脚 | 最大高:210mm 縮長:155mm 段数:2段 重量:115g 最大搭載質量:500g |
---|
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 |
マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。 |
ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 |
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。 |