メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | ギャラリーEYE 6×16ブラック |
---|
倍率 | 6倍 | 対物レンズ径 | 16mm |
---|
最短合焦距離 | 25cm | 実視界 | 9.3° |
---|
明るさ | 7.3 | サイズ(mm) | φ31×75 |
---|
重量 | 61g | 1000m先の視野 | 162.7m |
---|
ひとみ径 | 2.7mm | アイレリーフ | 12mm |
---|
付属品 | ネックストラップ、ポーチ、レンズクロス | | |
---|
明るく鮮明なフルマルチコート&フェイズコート 芸術にマッチしたデザインのギャラリースコープ |
博物館や美術館での美術鑑賞に最適な単眼鏡。 遠くのものはもちろん近くのものにもピントが合わせられます。 |
すべてのレンズ&すべてのプリズム透過面にフルマルチコーティング。抜けのいい視界を楽しめます。 |
ダハプリズム面にはフェイズコート。ハレーションを防ぎ、高い解像度とコントラストを実現しました。 |
デザイン性の高い外観と、ファッションに映えるストラップを採用。芸術を鑑賞される方への配慮をいたしました。 |
独自の光学設計により、長いアイレリーフ&広い視界を確保しました。 |
長時間使用しても疲れにくく仕上がっています。 |
眼鏡をかけた方もそのままご使用いただけます。 |