メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLSHOT 20i GII |
---|
測定範囲 | 5~730m/6~800yd. | 倍率(倍) | 6 |
---|
対物レンズ径 | 20mm | 測定精度 | ±1m/yd(100m/yd未満) ±2m/yd(100m/yd以上) |
---|
レーザークラス | 1M | 電源 | CR2リチウム電池×1本(付属) |
---|
サイズ | 37(W)×91(D)×73(H)mm | 重量 | 約130g(電池を除く) |
---|
付属品 | ・COOLSHOT用ソフトケース 31250 ・LRF用電池蓋 ネジ式 ・CR2 リチウム電池×1本(DC3V) | 実視界 | 6.0° |
---|
ひとみ径 | 3.3mm | アイレリーフ | 16.7mm |
---|
防水構造 | 生活防水 | 防塵・防水性 | JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。 |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。 |
競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載しています。 |
ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。 |
6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定可能。1m/yd.刻みで距離が表示されます。
気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。 |
軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。 |
ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。また、単発測定時は、測定エラーの際も測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距します。 |
「近距離優先アルゴリズム」を搭載することで、レーザーが複数の目標物に当たった場合、最も近い距離を表示させます。アプローチショットでピンフラッグを狙う際に、手前にあるピンフラッグまでの距離測定が容易です。 |
多層膜コーティングを施した6倍のファインダーにより、明るくクリアな視界を実現しています。 また、ロングアイレリーフ設計のため、眼鏡を掛けたままでも見やすくなっています。 |
JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。
雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。 |
オートパワーオフ機能付 |