すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-401

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DB
仕様本体のみ明るさ350~2000lm
連続点灯(時間)強:5.5時間
弱:32時間
電球白色LED(1個)
電源リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18Vサイズ142×163×209(H)㎜
重量1.2kg防水性能IP54(バッテリーカバーが閉じている時)
バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売
角度調整が可能
電池残量が一目でわかる
軽量コンパクトで狭所作業でも活躍
フックでの吊り下げが可能
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
アイコン
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0871ページ2138ページ

代替品

EA758C-402
その他関連
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • フックでの吊り下げが可能\n※フックでつり下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。