メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DC |
---|
仕様 | 本体のみ | 明るさ | 700~4000lm |
---|
連続点灯(時間) | 強:3時間 弱:20時間 | 電球 | 白色LED(60個) |
---|
電源 | リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V | サイズ | 155×186×276(H)㎜ |
---|
重量 | 1.9kg | 防水性能 | IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時) |
---|
USB出力 | DC5V/1A | | |
---|
バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売 |
角度調整が可能(縦方向に138°回転) |
USB機器の充電が可能 |
壁掛けが可能(木ねじ使用) |
電池残量が一目でわかる |
ビルなど、暗がりでの作業や設備工事に活躍 |
壁掛け用フック穴付 |
三脚用ねじ穴(5/8”-UNC)が付いているので、三脚に固定して使用することができます。 |