すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-76A

品名 : DC18V LED作業灯セット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーボッシュ型番GLI18V-1200C※ESCOオリジナルセット品
用途暗所で作業をする際の照明として仕様セット(作業灯+バッテリー+充電器+バッグ)
明るさ強:1200ルーメン、弱:800ルーメン電球LED球12灯
連続点灯時間強:約80分、弱:約130分 ※1.0Ah当たりバッテリー14.4Vまたは18V
充電時間約48分(空→80%ターボ充電)約65分(空→フル充電防塵・防水性能IP64(防水カバー使用時)
使用温度範囲0~45℃作業灯サイズ(W)215×(D)135×(H)205mm
重量1.5kg(作業灯本体)付属品防水カバー
バッグ材質高品質ポリエステルバッグサイズ(W)270×(D)230×(H)270mm
コードレス作業灯
スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。
三脚に取付可能(1/4”取付穴径)
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
アイコン
販売価格

46,900(税抜)/ 51,590円(税込)

カタログ価格

46,900円(税抜)/51,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA758C-71 : [充電式] 作業灯・本体/LED
セット商品EA813B-132 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
セット商品EA925CH-37 : 270x230x270mm ツールバッグ
ウェブカタログ画像
拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品