すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758HA-31

品名 : [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型/海事仕様)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番PEP-03DK
仕様海事仕様光源LED球
明るさ280ルーメンサイズ133(W)×179(D)×150(H)mm
重量(kg)1.78使用電池単1電池×3本(別売)
連続点灯時間48時間
ガラスを保護する前面ガード付
肩かけベルト付
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
屋外用
●石油タンカー、貨物船、客船などの船舶備品、保守点検用として使用されるライトです。(財)日本海事協会認定品(鋼船規則H編電気設備に基づく)
●容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内部爆発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d_ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)
●耐圧防爆構造とは…発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d_ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)
追加説明●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001)
販売価格

73,300(税抜)/ 80,630円(税込)

カタログ価格

73,300円(税抜)/80,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0173ページ2124ページ
バリエーション一覧
EA758HA-31 [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型/海事仕様)
EA758HA-32 [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)
その他関連
部品EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。