高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61070 |
---|
商品名 | BUCKMASTER | 使用電池 | 単4電池×3本(付属) |
---|
明るさ | 白色LED球1灯:80ルーメン 緑色LED球3灯:20ルーメン 緑色LED球1灯:6ルーメン | 電池寿命 | 白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間 |
---|
照射距離 | 白色LED球1灯:126m 緑色LED球3灯:26m 緑色LED球1灯:15m | 光源 | 高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯(切替式) |
---|
照射パターン | 点灯 | 照射タイプ | 散光 |
---|
色 | 白・緑 | サイズ | 45×68×61mm |
---|
重量 | 132g(ヘッドバンド(布製)電池含)、154g(ヘッドバンド(ラバー製)電池含) | 防水性能 | IPX4 |
---|
耐衝撃性 | 2m | | |
---|
ヘッド角度調節可能(90°) |
高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト |
布製、ゴム製ヘッドバンド付 |
追加説明 | ●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001)
|
---|
販売価格 | 5,660円(税抜)/
6,226円(税込)
| カタログ価格 | 5,660円(税抜)/6,226円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
61 (2024/10/06 22:34現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2127ページ |
---|
代替品