すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SD-82

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/04/30 光源の訂正。誤:白色LED球、正:C4スーパーLED球(1018 No.55)

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番67753
商品名DUALIE使用電池単3電池×2本(付属)
照射パターン集光・散光・集光+散光(同時照射)明るさ集光(前方):115ルーメン
散光(足元):115ルーメン
集光+散光(同時照射):175ルーメン
連続点灯時間集光:24時間
散光:24時間
集光+散光(同時照射):15時間
照射距離集光:111m
散光:17m
光源C4スーパーLED材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
サイズφ34×155mm重量111g(電池含む)
防水性能IPX4耐衝撃性能2m
カラーブラック
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。
端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。
SGS認証
Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4
IECEx規格適合品
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい
アイコン
販売価格

7,340(税抜)/ 8,074円(税込)

カタログ価格

7,340円(税抜)/8,074円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0172ページ2124ページ

代替品

EA758SD-81
バリエーション一覧
EA758SD-81 [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)
EA758SD-82 [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ライト部
  • 端部マグネット付き\n※画像はEA758SD-81です。
  • ※画像はEA758SD-81です。
  • 足元ライト部
  • 前方と足元を同時に照らすことができます
  • 使用電池
  • 照射タイプ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。