持ち手部分にはフレキシブルケーブル先端を留める便利なホルダー付
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 65618 |
---|
シリーズ | スタイラス(STYLUS) | 商品名 | STYLUS REACH |
---|
使用電池 | AAAA電池×3本(付属) | 照射パターン | 散光 |
---|
明るさ | 11ルーメン(固定) | 連続点灯時間 | 約24時間 |
---|
照射距離 | 24m | 光源 | LED球 |
---|
材質 | 本体:アルミ | 全長 | ケーブル伸長時:356mm、 折曲げ収納時:171mm |
---|
先端径 | φ8mm | 重量 | 48g(電池含) |
---|
防水性能 | IPX4 | ボディーカラー | ブラック |
---|
フレキシブルケーブル(PVC保護膜) |
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 |
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。 |
持ち手部分にはフレキシブルケーブル先端を留める便利なホルダー付 |
ポケットクリップ付 |
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 |
販売価格 | 4,920円(税抜)/
5,412円(税込)
| カタログ価格 | 4,920円(税抜)/5,412円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2024/10/06 14:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0357ページ |
---|
代替品