メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDT7L-G/W-6V1 |
---|
口金 | E26口金(直径26mm) | 電圧 | 100V |
---|
定格寿命 | 40,000時間 | 定格消費電力 | 7.3W |
---|
定格入力電流 | 0.119A | 光色 | 電球色 |
---|
全光束 | 810lm | サイズ | φ37×109(H)mm |
---|
重量 | 100g | 材質 | アルミ、ポリカーボネート |
---|
配光角 | 290° | 色温度 | 2700K |
---|
種別 | 60形相当 | | |
---|
白熱電球のように光が広がる全方向タイプで、ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適なLED電球です。 |
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 |
断熱材施工器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) |