メーカー | 東芝ライテック(TOSHIBA) | 型番 | FE4PB |
---|
口金 | P型 | 適合蛍光灯 | FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36 |
---|
点灯時間 | 0.6秒 (平均点灯所要時間) | サイズ | φ21.3×38.8mm |
---|
重量(g) | 8 | 定格電圧 | 200V |
---|
作動回数 | 60,000回以上 | | |
---|
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管 |
寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。 |
電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。 |