メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-500F3 |
---|
チューブ内径 | 塩ビ:φ1.5~8.0mm 熱収縮:φ2.0~6.4mm | テープ幅 | 5・9・12mm |
---|
入力 | JIS配列キーボード式 | 電源 | ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売) |
---|
チューブ切断方法 | ハーフカット(自動)、フルカット(手動) | サイズ | 295(W)×293(D)×94(H)mm |
---|
重量 | 2.3kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) | 付属品 | インクリボン(EA761DC-41)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、キャリングケース、取扱説明書 |
---|
適合チューブ | EA761DC-1~-4 | 適合テープ | EA761DC-11~-18 |
---|
適合インク | EA761DC-41~-43 | 適合ハーフカッタユニット | EA761DC-61 |
---|
適合ドラム式丸チューブ | EA761DC-31~-39 | 入力方式 | 英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 |
---|
最大入力文字数 | 5,000文字(999ブロック) | 漢字変換 | 文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 |
---|
辞書機能 | 約50,000語 | 文字種類 | JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字) |
---|
書体 | マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) | 文字サイズ | 1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 |
---|
印字方式 | 熱転写方式(300dpi) | 印字速度 | 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分) (内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合)
|
---|
最大印字長さ | 1部印刷時:チューブ100m、テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m | 表示部 | バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) |
---|
使用可能印字物 | チューブ・テープ | 本体メモリ | 内部:最大50ファイル、5,000文字/ファイル |
---|
外部メモリ | USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。) | インターフェース | USB(タイプA)×1 |
---|
使用環境 | 温度:5~35℃(5~15℃はチューブウォーマー使用時) 湿度:20~80%(結露なきこと) | 消費電力 | 30W以下 |
---|
電源が取れない現場でもコードレス作業が可能です。満充電で約500個のチューブ印刷ができます。 |
※電池で使用する場合、充電式ニッケル水素電池「eneloopスタンダードモデル単3形」×4本(別売)のみ使用できます。 |
1時間に換算すると約3,120個の生産能力。大幅に作業効率がアップします。 (内径φ3.2mmチューブ、20mmピッチ、7文字印字の場合)単位・個 |
テープやスイッチラベルはもちろん、光ケーブルなどに使われる内径φ1.5mmの細径塩ビチューブからカテゴリー6ケーブルなどに使われる内径φ8.0mmの太径塩ビチューブ、内径φ2.0mm~φ6.4mmの熱収縮チューブ、差し込み式端子台に適したグリップチューブ、テープなどに印字できます。 |
180度回転印刷機能搭載! チューブマーキングの際に、すべての入力項目を対にして交互に180度印刷します。 ケーブル挿入での作業効率アップにつながります。 |
縦書き・横書き、枠囲み、反転の他、新機能の下線(アンダーライン)、エンドピリオド の設定が可能です。 |
チューブやテープのサイズやピッチ長に合わせ、最適な文字高さに自動設定します。 よく使う語句を30個(最大15文字)まで保存して呼び出せます。 文字間/行間/文字配置の設定が可能です。 ピッチ長・印字長が設定可能です。 |
本体のディスプレイ横のQRコードからスマートフォンで専用HPにアクセス! 取扱説明書・最新情報を見ることができます。 |
気温20℃以下の環境では、チューブへの印字がかすれる場合があります。 この場合は「低速モード」(印字速度20mm/秒)を設定してお試しください。 |
マーキング作業で使用頻度の多い数字を効率的に入力できるテンキーを搭載。 作業効率が大幅にアップします。 |
実際の印刷長さと設定した長さに差がある場合、その差を補正値として入力することで、印刷物全体の長さを補正して印刷することができます。補正値は0.1mm単位で調整可能です。 |