調光無段階、調色3段階機能搭載!コンパクトに折りたためるLEDデスクライト
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | AS-LED09 |
---|
電源 | DC5V(USB) | 光源 | LED(白色・電球色相当) |
---|
明るさ | 直下照度:1320lx(測定高30cm) ※白色最大調光時 | 高さ | 320mm |
---|
セード長(mm) | 283 | USBケーブル長 | 約1m |
---|
材質 | ABS | 重量 | 約480g |
---|
付属品 | USBケーブル | | |
---|
コンパクトに折りたためるLEDデスクライト |
軽く触れるだけで点灯・消灯、調光・調色できるタッチセンサースイッチ式 |
調光無段階、調色3段階機能搭載。点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)→消灯 |
パソコンなどで使えるUSB電源 |
スタンド部分に溝がありスマホなどを置くことができます。 |
販売価格 | 2,400円(税抜)/
2,640円(税込)
| カタログ価格 | 2,400円(税抜)/2,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
9 (2024/10/06 14:20現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2143ページ |
---|
代替品