メーカー | 日機 | 型番 | NLSS03CBM-AC |
---|
電球 | LED球 | 電源 | AC100V |
---|
消費電力 | 6W | 全光束 | 430lm |
---|
照度(1m) | 1750Lux | 高さ | 364mm |
---|
重量 | 2kg | | |
---|
CE対応品 |
色温度 | 5700K | 照射角 | 20° |
---|
期待寿命 | 環境温度40℃:40,000時間、環境温度25℃:60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする) | 環境温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) |
---|
電源コード | 2m、プラグ付き VCTF0.75m㎡×2C | 保護等級 | IP65(ヘッドケース内のみ) |
---|
マグネットの吸着力 | 80kg | | |
---|
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 |
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。 |
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 |
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。 |