すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-127B

品名 : [7V型] バックカメラモニターセット(平ボディ用)

仕様

メーカーF.R.C.型番NX-BA2007
電源DC12・24V
(マイナスアース)
バックカメラ画角水平:約180°
垂直:約105°
バックカメラ有効画素数1280(水平)×960(垂直)
約122万画素
画面サイズ154×86(H)mm
対角177㎜(7V型)IPS液晶モニター
ディスプレイ解像度1024(水平)×600(垂直)映像出力NTSC(RCAピン)
AHD1280×960
バックカメラ映像方向鏡像防水構造IP67(バックカメラ)
使用温度範囲バックカメラ:-10℃~50℃
ディスプレイ:-20℃~70℃
サイズバックカメラ:24×29×22(H)mm
ディスプレイ:181×26×121(H)mm
質量バックカメラ:約64g
ディスプレイ:約390g
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラステー固定ねじ(×3)、カメラステー両面テープ、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
モニターは7V型IPS液晶モニター採用
カメラはIP67 防水・防塵仕様
リバース連動対応
バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります
モニター画面の詳細な設定が可能
モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定が可能
平ボディ用
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
拡大
  • 平ボディ用\nカメラは防水・防塵・堅牢ボディー
  • モニターは7V型液晶カラーモニター採用
  • リバース連動対応!
  • 配線図
  • 付属品

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。