電源 | DC5V(DC12V・24V変換対応) | サイズ | 77×20×59(H)mm(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定) |
---|
重量 | 73g(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5g | 視野角 | 115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角) |
---|
録画画素数 | 200万画素(CMOS・STARVIS搭載) | 対応記録媒体 | microSDHCカード(8~32GB) |
---|
付属品 | 取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付) | 記録解像度 | 1920×1080(Full HD) |
---|
画像補正 | HDR オプションのリアカメラはWDR | Gセンサー | 有り(オフ、低、中、高)3段階調整 |
---|
記録方式 | 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) | 録画ファイル構成 | 常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2) |
---|
画面サイズ | 2.7型液晶モニター | 音声 | ON/OFF可能 |
---|
フレームレート | 27.5fps オプションのリアカメラは25fpc | 映像ファイル形式 | 動画 MOV(H.264) |
---|
記録映像再生方式 | 専用動画再生ソフト(弊社ホームページ参照)/本体モニター | 電源電圧 | DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応 |
---|
バックアップ電源 | スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用) | 消費電流 | 約290mA(DC12V時)、約165mA(DC24V時) |
---|
動作温度範囲 | -10~60℃ | 言語 | 日本語/英語 |
---|
200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー! |
視界をさえぎらないコンパクトモデル |
衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付 |
液晶モニター搭載 2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 |
高解像度 Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 |
フォーマットフリー機能搭載 本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。 |
広画角 水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。 |
HDR(ハイダイナミックレンジ) 明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。 |
G(加速度) センサー機能搭載 |
データ記録用バックアップ電源内蔵 衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 |
長時間運転通知機能搭載(音声案内) |
DC12/24V 対応 |
前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 |
STARVIS搭載の高解像度CMOSセンサーを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能 |
フォーマットフリー |
LED信号機対応 |
信頼の日本国内生産 |