メーカー | デルタ | 型番 | D-2145 |
---|
セット内容 | 本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 | 電源 | DC12V・24V・48V、OUT PUT:5V 3A |
---|
サイズ | 100×20×60(H)㎜ | 重量(g) | 130(本体)、50(カメラ) |
---|
視野角 | 対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 | 録画画素数 | 200万画素 SONY CMOS センサー |
---|
機能 | 前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット | 材質 | 耐熱ABS(本体) |
---|
定格 | DC12V-24V | 適用記録媒体 | 8GB~128GB maicroSDカード(class10) |
---|
記録データ | 1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通 | 録画時間 | マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分 64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分 32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分 16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分 8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 |
---|
防水性能 | IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) | ホワイトバランス | 自動調整(WDR機能搭載) |
---|
F値 | F値2.0(前後カメラ共通) | 日付表示 | 対応 |
---|
録画ファイル構成1分/ | 2分/3分/5分/10分 選択可能 | Gセンサー | あり 4段階設定可能 |
---|
撮影モード(動画) | 常時録画、イベント録画(衝撃・手動) | 撮影モード(写真) | 1枚撮影、セルフタイマー |
---|
ファイル確認 | 可能 | フォーマット | ビデオ:mov 画像:JPEG |
---|
圧縮フォーマット | H.264 | 対応メモリーカード | 8~128GB マイクロDSカード(クラス10) |
---|
電源電圧 | DC48V | LED信号機 | 対応(全国) |
---|
音声録音 | 高感度マイク内蔵 | 通信 | 無線LAN |
---|
専用アプリケーション | あり | 対応OS | Windows98/me/XP/vista/7~10 Mac OS/Linux |
---|
無線LAN搭載 |
モニター・カメラ防水仕様 |
3.0インチ防水ワイド液晶モニター |
村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属 |
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 |
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 |
48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。 |