すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-72C

品名 : [EA763AD-72A用] 活性炭フィルター生活臭用

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PMMS-DCTF
名称活性炭フィルター(生活臭用)(1枚)サイズ(W×D×H)mm335×3×425
重量(g)131材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
空気清浄機PMMS-DC100・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。
フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。
設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。
においが取れなくなったときも、交換の目安です。
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0068ページ
バリエーション一覧
EA763AD-72B [EA763AD-72A用] 集塵フィルター
EA763AD-72C [EA763AD-72A用] 活性炭フィルター生活臭用
その他関連
本体EA763AD-72A : AC100V/ 80W/25畳 空気清浄機
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。