メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AAP-KH35A-W |
---|
適用床面積 | 空気清浄機:28㎡(17畳) 加湿器:木造和室/8㎡(5畳)・プレハブ洋室/14㎡(8畳) | | |
---|
<加湿機能> |
タンク容量 | 約2.4L | 消費電力(50/60Hz) | 強+加湿:320W/320W |
---|
風量(50/60Hz) | - | 運転音(50/60Hz) | 強+加湿:43dB/41dB |
---|
加湿モード | 自動/うるおい | 連続加湿時間 | 約8.0時間 |
---|
加湿量(最大) | 約300mL/h | 加湿切タイマー | 2・4時間 |
---|
<空気清浄機能> |
消費電力(50/60Hz) | 静音:17/18W 標準:31/37W 強:51/62W | 風量(50/60Hz) | 静音:1.5/1.3m3/分 標準:2.5/2.3m3/分 強:3.5m3/分 |
---|
運動音(50/60Hz) | 静音:33/31dB 標準:43/41dB 強:50/48dB | 風量切替モード | 静音/標準/強/自動 |
---|
サイズ | 297(W)×290(D)×649(H)mm | 重量 | 7.0kg |
---|
フィルター寿命 | 約4年 | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
---|
材質 | ABS 、PP | 電源コードの長さ | 1.8m |
---|
スチーム式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 |
加湿機能は、自動・うるおいの2モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載です。 |
ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 |
ほこりセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。 ランプが赤色に点灯しているときは空気が汚れています。 |
活性炭フィルターで匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3μmの微細な粒子もキャッチします。 |
湿度センサー付きで、お部屋の湿度状況をお知らせします。 |
メンテナンスも簡単 フィルターのお掃除は、前パネルを外すだけ。 本体の内側までキレイにお掃除できます。 |
お手入れは、加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。 |
3種類のフィルターを搭載 プレフィルター・活性炭フィルター・集塵フィルター(HEPAフィルター) 3種類のフィルターで空気の汚れもニオイもキレイ。 |
【空気清浄】 空気清浄風量は「静音」「標準」「強」「自動」から選べます。 自動モードは空気の汚れに応じて自動で風量を調節します。 ほこりセンサーランプが空気の汚れ具合をランプの色でお知らせします。 |
【加湿モード】 「加湿 切/入」ボタンで次のようにモードが切り替わります。 自動→うるおい→加湿停止(消灯) 【自動】 目標湿度を約50%に設定して、加湿量を自動で調節します。 湿度が約50%に達すると加湿を停止し、湿度が下がると加湿を再開します。 【うるおい】 連続で加湿します。(連側加湿時間:約8時間) |