メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-L570W-S |
---|
刃枚数 | 5枚 | サイズ(W×D×H)mm | 72×57×180 |
---|
重量(g) | 215 | ストローク | 14,000ストローク/分 |
---|
電源 | Li-ion(リチウムイオン)充電池 | 使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 |
---|
防水性能 | IPX7 | 消費電力 | 約10W(全自動充電器使用時、充電時) |
---|
ヘッド部 | ・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・フロート刃機構 | 外刃 | 5枚刃システム |
---|
内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | トリマー | シャープトリマー(45°) |
---|
洗浄 | 全自動洗浄充電器 清潔水洗い | 表示 | 3段階充電残量表示 |
---|
付属品 | ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター | 色 | シルバー |
---|
充電システム | 全自動洗浄充電器 ACアダプター充電 | | |
---|
リニアモーター高速駆動 |
充電式(充電時間1時間) |
AC100~240V |
水洗いタイプ |
3段階充電残量表示ランプ付 |
全自動洗浄充電器付 |
海外使用可能 |
長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載 |
ヒゲの状態に合わせて、 最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+ 一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御。 |
洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード |
「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。 |
ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地。 |
360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。 |
システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現。 |
入浴時にシェービングができて洗顔も簡単。 |