メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ER-GF42-W |
---|
連続使用時間 | 40分 | 充電時間 | 8時間 |
---|
サイズ | 45(W)×38(D)×178(H)mm | 重量 | 157g |
---|
付属品 | オイル、掃除用ブラシ | 付属アタッチメント | 刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用)、 スキ刈りアタッチメント、 耳周り&ナチュラルアタッチメント |
---|
電源方式 | 充電・交流式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
---|
消費電力 | 4W(交流使用時) | 電源コード長 | 1.8m |
---|
材質 | 樹脂・金属 | | |
---|
水洗い可能 |
刃を外さずに水洗いできるウォータースルー洗浄で、簡単に掃除ができます。 |
豊富なアタッチメントで様々なヘアスタイルに対応(ボウズ~ベリーショート) |
耳まわりを簡単に、自然なラインで仕上げます。さらにシルエットの重さ(ボリューム)も簡単に調整できる1つで2役のアタッチメント。 |
切れ味がよく、キレイな仕上がり「45°鋭角刃」 |
難しかった耳まわりのカットも簡単。一気に切れてしまわないので、切りすぎる心配もありません。 |
髪をかきあげるだけでスキバサミでカットしたような自然で軽いボリューム感に仕上がります。 |
コードレスでも使える充電・交流式だから好きな場所でカットできます。 |