メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NE5L-G |
---|
風量 | 1.6m3/分(ターボ時) | 消費電力 | 1,200W(ターボ/ホット時) |
---|
サイズ | 184(W)×85(D)×216(H)mm | 重量 | 545g |
---|
コード長 | 1.7m | カラー | ミントグリーン |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 電源方式 | 交流式 |
---|
機能 | ・マイナスイオン(外吹出し) ・速乾ノズル(内蔵) | 温風温度 | ・約90℃(ターボ時) ・約65℃(低温ケアモード時) |
---|
速乾・大風量で低温ケアモード搭載。マイナスイオンでさらさらな髪へ。 |
速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥 |
低温ケアモードで髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で心地よく乾燥。 |
マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。 |
温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。 |
髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。 ・TURBO:強い温風 ・CARE:強い低温風 ・COLD:強い冷風 |