メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IHKP-T3724 |
---|
満水容量 | 3.4L | 消費電力 | 1400W |
---|
サイズ | IH調理器:280(W)×326(D)×54(H)mm なべ:φ240×85(深さ)mm | 重量 | IH調理器:2.2kg なべ:1.3kg |
---|
火力調節機能 | 加熱調理6段階、揚げ物調理6段階 | 機能 | 鍋検知、鍋なし検知、小物検知、切り忘れ防止、トッププレート加熱防止 |
---|
電源 | 100V(50/60Hz) | 電源コード | 約1.8m |
---|
材質 | IH本体:ポリプロピレン トッププレート:液晶化ガラス 鍋本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 | | |
---|
すぐにお鍋ができるIHコンロ×鍋セット。 |
コンパクトな卓上タイプ。 |
火を使わないので、安心して料理を楽しめます。 |
最大火力1400Wのハイパワーと2種類のモード選択で、料理の幅が広がります。 |
フラットなガラストップでお手入れ簡単。 |
汚れてもサッと拭くだけですぐキレイに。 |
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 |