メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IRSD-12B |
---|
容量 | 118L(冷蔵庫:90L、冷凍庫:28L) | ドア開閉方向 | 右開き |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 480×525×1160 | 重量 | 31kg |
---|
消費電力(50/60Hz) | 58W/66W | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|
コード長 | 約1.8m | 材質 | 鋼板、PS、PP、ガラス |
---|
冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 | カラー | ホワイト |
---|
付属品 | 製氷皿、ガードレール(2枚) | | |
---|
どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。 |
コンパクトなのにしっかり大容量! |
すっきり収納できます。 |
丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。 |
冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。 |
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。 |
3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。 |
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。 |
冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。 |
天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。 |