すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-250

品名 : AC100V/45W(20L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IPD-2A-B
方式コンプレッサー式 サイズ外寸:600×320×320(H)mm
内寸:350×246×251(H)mm
容量20L重量10kg
電源DC12V/24Vまたは、AC100V(ACアダプター使用)消費電力MAX急速モード:45W、ECO節電モード:30W 
設定温度-20~20℃使用環境温度10~32℃(加温機能はありません)
収納目安500mlペットボトル:15本
350ml缶:25本
電源コード長交流電源:2.0m(電源コード+ACアダプター)
直流電源:約3.4m
USBポート出力5V、1A材質PE、PS、シクロペンタン等
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
たっぷり入ってコンパクト!
さまざまなシーンで活躍するポータブル冷蔵冷凍庫です。
温度設定は-20~20℃。冷蔵はもちろん冷凍保存も可能!
アウトドアシーンの幅が広がります。
DC電源は12V・24Vに対応。
普通車・大型車どちらでも使えます。
AC電源にも対応していますので、自宅でのサブ冷蔵庫としてもおすすめです。
本体にはスマホ等の充電ができるUSBポート付き。
たっぷり入れて重たくなっても持ち運びラクラク。
販売価格

36,300(税抜)/ 39,930円(税込)

カタログ価格

36,300円(税抜)/39,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2560ページ
バリエーション一覧
EA763AP-250 AC100V/45W(20L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)
EA763AP-251 AC100V/45W(30L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)
EA763AP-252 AC100V/45W(40L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2560ページ
  • エスコ便利カタログ2561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。