メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EC-MA60 |
---|
容量 | 810ml(コーヒーカップ約6杯分) | 消費電力 | 650W |
---|
サイズ | 230(W)×155(D)×280(H)mm | 重量 | 1.7㎏ |
---|
色 | グレイッシュブラウン | 電源 | AC100V |
---|
電源コード | 1.3m | 付属品 | 計量スプーン |
---|
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱高温抽出」 |
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」 |
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す 「浄水フィルター」 |
はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」 |
はずせる「水タンク」 |
フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構 |