メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FK-H1 |
---|
消費電力 | 900W (高温風時) | サイズ(W×D×H)mm | 168×150×380 |
---|
重量 | 1.8kg | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | コード長 | 約1.9m |
---|
タイマー | 5・15・30・45・60・75・90・120・180分 | 安全装置 | 温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ |
---|
付属品 | くつ乾燥アタッチメント | | |
---|
ホースの長さが400mm ⇒ 750mmと長くなり、さらに遠く足下までのあたためが可能になりました。 |
よりロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。 |
液晶モニター採用で、選択できるモードあたため・夏送風仕上げ・冬・ダニが増えました。 |
付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。 |
背面の電源コードホルダーに巻き付けるだけで、簡単に電源コードを収納できます。 |
【ターボモード】風量がアップし、乾燥時間を短縮することができます。自動モードでは、運転時間が自動的に短縮されます。 |
【保温設定】「冬・あたため・あたため予約」モードの運転終了後、出力を抑えて運転し、最大2時間までふとんをおやすみに適した温度を保ちます。 |
【あたため予約】予約した時刻の30分前からあたため運転を開始し、設定時刻までにふとんをあたためます。 |
より早く・よりムラなく温めるハイパワータイプ登場! |
DCブラシレスモーター&ロング立体ノズルで隅々までスピード乾燥・暖め。 |
最短5分であったか布団に。 |
設定した時刻の30分前からあたためを開始し、設定時刻までに、布団を暖めます。 |
布団の他にも靴も乾燥可能、便利な1台2役 |