メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SD-BE20 |
---|
容量 | 2.06L | サイズ(mm) | 150×125×340 |
---|
色 | ブラック | 保冷効力 | 8℃以下(6時間) |
---|
重量 | 0.9kg | 口径 | 約7cm |
---|
広口7cmで、氷が入れやすい |
Ag+抗菌加工の飲み口 |
底部に樹脂ガード付 |
内面フッ素コートが2倍(ラクリアコート+)で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。 |
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」 |
ステンレス真空2重のまほうびんにより、高い保冷力を実現! 冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。 4℃の冷水が6時間後でも8℃以下! |
分解栓構造で本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください) |
抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制。 |
広口容器で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。 |
バッグに入れても安心!「結露抑制構造」 フタ部分に空気断熱層を採用。 冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。 |