すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-76A

品名 : CDラジカセ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東芝(TOSHIBA)型番TY-CDH8S
機能FM、AM、テープ、CD、CD-R/RW電源AC100V、または単2電池×6本(別売)
サイズ300(W)×210(D)×110(H)mm重量約1.8kg(乾電池含まず)
消費電力16W付属品電源コード、リモコン
CDプレーヤー部
チャンネル数2チャンネルステレオサンプリング周波数44.1kHz
再生可能ディスクCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
ラジオ部
受信周波数FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)
AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)
カセットテープレコーダー部
トラック方式4トラック、2チャンネルステレオ録音方式ACバイアス録音
消去方式マグネット消去早送り・巻き戻し時間約3分(C60片面)
推奨テープノーマルカセットC60
共通部
スピーカーφ8cmコーン型(4Ω)×2電池持続時間CD再生時:約15時間/ラジオ受信時:約19時間/テープ再生時:約12時間
(東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用時)
実用最大出力2.0W+2.0W入出力端子外部入力端子:φ3.5ステレオミニジャック(LINE IN)
マイク入力:φ3.5ミニジャック
ヘッドホン出力端子:φ3.5ステレオミニジャック
最大4Wの高出力スピーカー、気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード機能搭載
お好み選局搭載
FM1、FM2、AM で各5局、最大15局までの放送局(受信周波数)が登録可能。
よく聴く放送局をワンタッチで選局することができます。
繰り返し再生できる「A-Bリピート」などを新採用
A-Bリピート:聴き直したいフレーズを繰り返し再生することができます。
+10スキップ:CDトラックを10ずつ、まとめてスキップすることができます。
レジューム再生:電源を切っても、次回再生時に、前回停止した位置から再生できます。
スリープタイマー:最大120分までセットできます。設定時間になると、自動的に電源が切れます。
より見やすく・操作しやすい、奥行きを取らないコンパクトなデザイン
マイク接続可能
便利なリモコン付き
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2159ページ

代替品

EA763BB-76B
  • 品番

    EA763BB-76B

  • コメント

    変更:スピーカー出力UP、CDイントロ機能

その他関連
オプションEA759GR-2 : 往復20分/片道10分 カセットテープ(5本)
オプションEA759GR-3 : 往復60分/片道30分 カセットテープ(5本)
オプションEA759GR-4 : 往復90分/片道45分 カセットテープ(5本)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品