メーカー | サンワサプライ | 型番 | DP-03 |
---|
コントラスト | 800:1 | サイズ | W368×D9×H225mm |
---|
スピーカー | 1W×2(ステレオ) | セット内容 | 本体、HDMIケーブル(1.2m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、取扱説明書、専用カバー |
---|
液晶パネルタイプ | IPS15.8型/非光沢パネル | 応答速度 | 25ms |
---|
輝度 | 220cd/平方メートル | 最大表示解像度 | 1920×1080 |
---|
最大表示色 | 16,777,216 | 視野角度上下左右 | 170° |
---|
重量 | 765g | 出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
---|
消費電力最大時 | 10.4W | 調整機能 | 輝度調整 |
---|
入力端子 | USB Type-C×2、mini HDMI | 表示面積 | 349.63mm×196.66mm |
---|
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。 |
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。 ※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です |
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。 |
持ち運びにも便利な15.8インチサイズです。重量も765gでモバイルワークで活躍します。 |
モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。 |
外光の映り込みが少なく、画面を見やすい非光沢パネルです。 |
斜めから見てもキレイな左右視野角170°です。 |
ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。
※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。 ※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。 |