メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ILD-D27FHH-B |
---|
画面サイズ | 27.0インチ | 電源 | AC100V |
---|
サイズ | 614(W)×187(D)×461(H)mm | 解像度 | 1920×1080 |
---|
重量 | 3.8kg | 付属品 | ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書 |
---|
アスペクト比 | 16:9 | 入出力端子 | HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 |
---|
使用温湿度範囲 | 温度:5~40℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) | VESAマウント | 75×75mm |
---|
最大消費電力 | 30W | 最大リフレッシュレート | 75Hz |
---|
チルト角 | 上下:-5°~20°±2° | 視野角 | 178°(水平・垂直) |
---|
表面処理 | 非光沢 | 表示色 | 1677万色(8bit) |
---|
最大輝度 | 250(cd/㎡) | コントラスト比 | 3000:1 |
---|
色域/NTSC比 | 72% | スピーカー出力 | なし |
---|
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。 |
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。 |
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 |
ちらつきのないフリッカーレス設計。 目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。 |
Full HD 対応 |
1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。 |
調整可能角度:約-5~20° 前後に動かして見やすい角度に調節できます。 |
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 |
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。 |
VESAマウント対応。 スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。 |