すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-155A

品名 : 15.6インチ ポータブルモニター(スタンドカバー付)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DP-DF163S-B
画面サイズ15.6インチ
サイズ355(W)×14(D)×225(H)mm
消費電力10W重量1100g(カバー含)
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1、AUDIO OUT×1解像度1920×1080
付属品USBケーブル(Type-C⇔Type-C)、スタンドカバー、取扱説明書パネルタイプ15.6バックライト液晶
視野角度(水平/垂直)170°/170°出力端子ヘッドホン端子×1
対応入力解像度[60Hz]
640×480、720×480、800×600
1024×768、1280×720、1360×765
1280×800、1280×1024、1440×900
1600×900、1680×1050、1920×1080
1280×720p、1920×1080i、1920×1080p
[59Hz]
640×480、800×600、1024×768
アスペクト比16:9
スピーカー出力1W×1Wリフレッシュレート60Hz
コントラスト比800:1
動作環境温度0℃~35℃
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。
PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。
豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。
映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。
薄型設計で持ち運びに便利。
スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。