メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TM103M4V1-B |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 243×8.7×166.5 | 画面サイズ | 10.1インチ |
---|
重量(g) | 585 | 材質 | 電機部品、液晶、プラスチック、ガラス |
---|
メモリ | 4GB | ストレージ | 128GB |
---|
バッテリー容量 | 7100mAh | 解像度 | 1920×1200 |
---|
OS | Android13 | CPU | Mediatek MT8781 8コア |
---|
GPU | Mali-G57 MC2 | 付属品 | USB ケーブル(Type A?Type C)×1、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ※ケーブル長さ約1m |
---|
カメラ | アウトカメラ:約800万画素 インカメラ:約500万画素 | WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n(2.4G+5G) |
---|
Bluetooth | Bluetooth(R)5.0 | 端子 | Type-C 3.5mm |
---|
microSD | Class10 512GBまで (UHS-II非対応) ※microSDは付属していません | | |
---|
迫力の大画面10.1インチのタブレットです。 書類や映像も見やすいサイズで楽しめます。 |
広視野角の液晶を搭載。角度が変わっても、色の変化が小さく忠実に色を再現。 WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめます。 |
ナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー |
7100mAhバッテリー内蔵。 残量を気にせず、満足するまで楽しめます。 |
8コアプロセッサ搭載。 作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。 |
4つのスピーカー搭載。 タブレットを横向きに持った時に手がスピーカーに干渉しないから、映画や音楽鑑賞も快適楽しめます。 |
【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】 Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 |
【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】 Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。 |