テープを片手で簡単にカットできる、切れ味と安全性に配慮したテープカッター
仕様
メーカー | ニチバン | 型番 | DK-TC5 |
---|
幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 6 |
---|
厚さ(mm) | 0.15 | 材質 | 本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
---|
用途 | 食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用 冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用 ゴミ袋の口止め、補強用 メモ止め用など | サイズ | 37×120.4×55.6mm |
---|
色 | 白 | | |
---|
テープを片手で簡単に切ることができます。 |
強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。 |
カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。 |
凹凸の少ない刃を採用しています。 |
貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。 |
テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。 |
テープの上に油性ペンで文字が書けます。 |
販売価格 | 1,200円(税抜)/
1,320円(税込)
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)/1,320円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 14:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|