すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA770TB-2

品名 : O2,CO 燃焼排ガス分析計

カタログ訂正

24/02/09 測定範囲・分解能の訂正。誤:CO(H2補償なし/希釈なし)、正:CO(H2補償付/希釈付)(9025 No.55)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0564 3002 72(testo 300)
測定対象O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧測定範囲O2:0~21vol.%
CO(H2補償なし):0~4000ppm
CO(H2補償付):0~8000ppm
CO(H2補償なし/希釈付):0~15000ppm
CO(H2補償付/希釈付):0~30000ppm
NO:0~3000ppm
ドラフト圧:-9.99~+40hPa
差圧:-100~200hPa
温度:-40~+1200℃
分解能O2:0.1vol.%
CO(H2補償なし):1ppm
CO(H2補償付):1ppm
CO(H2補償なし/希釈付):1ppm
CO(H2補償付/希釈付):1ppm
NO:1ppm
ドラフト圧:0.001hPa(0~0.1hPa)
0.01hPa(その他の測定範囲)
差圧:0.01hPa
温度:0.1℃(-40~+999.9℃)
1℃(その他の測定範囲)
精度O2:±0.2vol.%
CO(H2補償なし):±20ppm(0~400ppm)
測定値の±5%(401~2,000ppm)
測定値の±10%(2,001~4,000ppm)
CO(H2補償付):±10ppmまたは±10%(0~200ppm)
±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)
測定値の±10%(2,001~8,000ppm)
CO(H2補償なし/希釈付):±200ppmまたは測定値の±20%
CO(H2補償付/希釈付):±100ppmまたは測定値の±10%
NO:±5ppm(0~100ppm)
測定値の±5%(101~2,000ppm)
測定値の±10%(2,001~3,000ppm)
ドラフト圧:±0.005hPa(0~0.1hPa)
±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)
測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)
圧力:±0.5hPa(0~+50.0hPa)
測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)
測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)
温度:±0.5°C(0.0~+100.0°C)
測定値の±0.5%(その他の測定範囲)
演算機能燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度ディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ
電源リチウムイオン充電式バッテリーサイズ98(W)×59(D)×244(H)mm
重量800g(バッテリーを除く)付属品USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ(EA770TB-31)、プローブ用ダストフィルタ(EA770TB-44)、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書
メモリ容量1,000,000測定値保護等級IP40
ディスプレイサイズ240×320pixelsディスプレイ機能グラフィック・カラー・ディスプレイ
保管温度-20~+50℃動作温度-5~+45℃
充電温度0~+45℃湿度許容範囲15~90%RH(結露なきこと)
バッテリー寿命10時間材質プラスティック
精密圧力計内蔵
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。
電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル
O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8,000 ppm)
豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
基本のO2とCOにオプションでNOセンサを加え、最大3ガス測定に対応した燃焼排ガス分析計。
5インチタッチディスプレイを採用し、測定値が見やすくなりました。
Wi-Fi、Bluetoohモジュールを搭載しており、外部へのデータ送信が可能です。
起動後の画面ですぐに測定の開始可能
現場で測定レポートの作成とメール送信が可能
最大90分の連続記録に対応
販売価格

226,000(税抜)/ 248,600円(税込)

カタログ価格

226,000円(税抜)/248,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0794ページ
その他関連
部品EA770TB-31 : 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
部品EA770TB-44 : コンパクト排ガスセンサー用交換フィルタ(10個)
オプションEA739AH-11 : Bluetoothプリンタ
オプションEA770TB-41 : 2.8mm 延長ホース
オプションEA770TB-42 : φ6mm センサー用フィッティングコーン
オプションEA770TB-43 : モンジュール用排ガスセンサー用交換フィルタ(10個)
オプションEA770TB-45 : 0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー
オプションEA770TB-46 : 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー
オプションEA770TB-47 : 0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー
オプションEA770TB-49 : 油煙プレート付スモークテスター
オプションEA770TB-32 : 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-33 : 500℃/φ8x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-34 : 500℃/φ8x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-35 : 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-36 : 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品