メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | TM-16WP |
---|
設定範囲 | 1秒~99分59秒 | 機能 | カウントダウン・アップ |
---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 75×23×75(H)mm |
---|
重量(g) | 約95 | 防水性 | IPX5準拠 |
---|
材質 | 樹脂 | 校正 | 可 |
---|
アラーム音圧レベル | 1分間鳴動:大(約80dB)、小(約65dB) | | |
---|
マグネット付 |
アラーム音量2種類、リズムパターン2種類から選択できます。 |
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします。 |
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です。 |